Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Additionsrolle - Normalpapier HF 76 65(70) 12 (B/D/K), ca. 40m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Additionsrolle - Normalpapier HF 76 65(70) 12 (B/D/K), ca. 40m
Additionsrolle - Normalpapier HF 76 65(70) 12 (B/D/K), ca. 40m
Artikel-Nr.:
     306-7101-076.01
Hersteller:
     ARTDEV
Herst.-Nr.:
     ADN766512
EAN/GTIN:
     4062621025134
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Additionsrolle - Normalpapier HF 76 65(70) 12 (B/D/K), ca. 40m
Bonrolle für den Einsatz in Kassen- und Rechenmaschinen sowie div. Druckern
HF = Holzfrei
B/D/K = Breite / Durchmesser / Kern in mm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Breite: 76 mm
Durchmesser: 65 mm
Kern: 12 mm
Papier: Normal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,48*
€ 92,2012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,74*
€ 90,1306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,16*
€ 81,1104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,99*
€ 77,3381
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,91*
€ 68,9129
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.