Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series P2425HE Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL P Series P2425HE Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P Series P2425HE Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P Series P2425HE Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P Series P2425HE Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P Series P2425HE Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P Series P2425HE Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P Series P2425HE Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P Series P2425HE Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P Series P2425HE Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120202895
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2425HE
EAN/GTIN:
     5397184821725
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Konnektivität für mehr Produktivität. Dieser vom TÜV für 4-Sterne-Augenkomfort zertifizierte FHD-Hub-Monitor bietet verbesserten Sehkomfort sowie Power Delivery von bis zu 90 W.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
TCO, TÜV mark, ENERGY STAR, RoHS
Enthält nicht
Arsen, Quecksilber, PVC/BFR
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7240 g
USB Kabellänge
1 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
538.64 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
181.75 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
364 mm
Gewicht (mit Ständer)
5180 g
Breite (ohne Standfuß)
538.64 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50.03 mm
Höhe (ohne Standfuß)
314.23 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3690 g
Rahmenbreite (Seite)
5.8 mm
Rahmenbreite (oben)
5.8 mm
Rahmenbreite (unten)
12 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.9 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
180 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Markeneigenschaften
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1500:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
92.53 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 110 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 100 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
604.7 mm
Oberflächenhärte
3H
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Dell ComfortView-Technologie
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,98*
€ 222,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.