Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S303P-K20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S303P-K20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 3
ABB S303P-K20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 3
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113922120
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS383001R0487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb leitungsschutzschalter 3polig
System pro M compact® Sicherungsautomaten S300P schützen die Installation in Industrie- und Infrastrukturanwendungen mit einem Ausschaltvermögen von 25 kA durchgängig über alle Bemessungsstromstärken. S300P Sicherungsautomaten sind für den Einsatz in Installationen vorgesehen, in denen ein hohes Ausschaltvermögen zum Schutz vor Kurzschlüssen und Überlast erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
372 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
20 A
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ K
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898-1, UL 1077, CSA 22.2 No. 235
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,18*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 22,32*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,82*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.