Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer B247W Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel WUXGA LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer B247W Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel WUXGA LED Schwarz
Acer B247W Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel WUXGA LED Schwarz
Acer B247W Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel WUXGA LED Schwarz
Acer B247W Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel WUXGA LED Schwarz
Acer B247W Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel WUXGA LED Schwarz
Acer B247W Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel WUXGA LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113143090
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.FB7EE.031
EAN/GTIN:
     4711121336164
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Silver
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
372800
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Höheneinstellung
120 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
533.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
207.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
510 mm
Gewicht (mit Ständer)
6020 g
Breite (ohne Standfuß)
533.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
69 mm
Höhe (ohne Standfuß)
354.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4200 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
23 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
EPEAT Silver
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
61 cm
Farbtiefe
6 Bit
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
72 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS60-425BL1
ab € 48,92*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 129,26*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950BL1
ab € 151,48*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,35*
Zubehör
Acer
LC.MON11.001
ab € 56,63*
Zubehör
Acer
LC.MON11.002
ab € 97,38*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A02
ab € 15,17*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A03
ab € 17,61*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A05
ab € 15,19*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A07
ab € 28,30*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.