Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Windows Tablets
>
Artikel
Getac UX10 G3 Lite 4G LTE 256 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-110486329
Hersteller:
Getac
Herst.-Nr.:
US1154VIX4EX
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Getac Tablet
Getac Tablet-PCs
Getac TabletPCs
Getac Tablets
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Leistungen
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Lieferumfang
Eingabestift
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
UHD Graphics
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 63 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-51 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Tropfdicht
180 cm
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Pentium® Gold
Prozessor
8505
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4+1
Leistungskerne
1
Effiziente Kerne
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.3 GHz
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Panel-Typ
TFT
Helligkeit
1000 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
WUXGA
Natives Seitenverhältnis
16:10
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Thunderbolt-Technologie
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Tiefe
194.5 mm
Höhe
23.5 mm
Gewicht
1220 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Sonstige Funktionen
Docking-Connector
Ja
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Tablet PC
Schutzfunktion
Tropfsicher, Staubresistent, Regensicher, Schockresistent, Spritzwassergeschützt, Vibrationsbeständig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Robustes Design
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablets
Weitere Suchbegriffe:
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
Windows Tablet
,
Windows Tablet-PCs
,
Windows TabletPCs
,
Windows Tablets
,
tablet 10 zoll
,
getac tablet
,
tablet getac
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.845,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.006,02*
€ 2.387,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.993,24*
€ 2.371,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.929,70*
€ 2.296,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.887,08*
€ 2.245,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.845,85*
€ 2.196,56
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac Bumper to Bumper + Extended Warranty
Getac
GE-SVTBNFX5Y
ab € 246,65*
Zubehör
Getac Capacitive Stylus And Tether Eingabestift Schwarz
Getac
GMPSXN
ab € 24,46*
Zubehör
Getac GAA6E5 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Getac
GAA6E5
ab € 65,54*
Zubehör
Getac GAA6K5 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Getac
GAA6K5
ab € 65,31*
Zubehör
Getac GAA9E5 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz AC Drinnen
Getac
GAA9E5
ab € 94,45*
Zubehör
Getac GAD2X4 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Tablet Schwarz Gleichstrom Auto, Drinnen
Getac
GAD2X4
ab € 81,90*
Zubehör
Getac GAD2X8 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 120 W Schwarz
Getac
GAD2X8
ab € 81,81*
Zubehör
Getac GAT1E1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz
Getac
GAT1E1
ab € 80,58*
Zubehör
Getac GBM6X4 Ersatzteil für Tablets Akku
Getac
GBM6X4
ab € 69,00*
Zubehör
Getac GBM9X5 Tabletersatzteil/-zubehör Akku
Getac
GBM9X5
ab € 145,21*
Zubehör
Getac GCECEK Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Getac
GCECEK
ab € 985,25*
Zubehör
Getac GCMCEG Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Getac
GCMCEG
ab € 296,73*
Zubehör
Getac GCMCKG Akkuladegerät AC
Getac
GCMCKG
ab € 312,35*
Zubehör
Getac GDKBBG Tastatur für Mobilgeräte Schwarz, Silber Deutsch
Getac
GDKBBG
ab € 406,58*
Zubehör
Getac GDKBCG Tastatur für Mobilgeräte Schwarz, Silber UK Englisch
Getac
GDKBCG
ab € 330,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen