Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GBM9X5 Tabletersatzteil/-zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GBM9X5 Tabletersatzteil/-zubehör Akku
Getac GBM9X5 Tabletersatzteil/-zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72501222
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GBM9X5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
515 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Getac
Kompatibilität
UX10
Produktfarbe
Grau
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
9240 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.