Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GDKBBG Tastatur für Mobilgeräte Schwarz, Silber Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GDKBBG Tastatur für Mobilgeräte Schwarz, Silber Deutsch
Getac GDKBBG Tastatur für Mobilgeräte Schwarz, Silber Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-113001859
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDKBBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Keyboard
Die abnehmbare Tastatur bietet eine vierstufige rote Hintergrundbeleuchtung, 82 Tasten in voller Größe sowie ein integriertes Touchpad und ermöglicht es Ihnen, Ihr Tablet wie einen Laptop zu nutzen. So minimieren Sie Fehler und steigern Ihre Effizienz bei der Ausführung datenintensiver Aufgaben. Sein doppelter Verriegelungsmechanismus sorgt für eine stabile Verbindung zwischen Tablet und Tastatur und verhindert, dass die Tastatur sich löst. Außerdem verfügt es über einen integrierten Griff, der ausgeklappt für zusätzliche Stabilität sorgt und es ermöglicht, dass das Tablet für einen komfortablen Betrachtungswinkel nach hinten geneigt werden kann.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Getac
Kompatibilität
UX10
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Schutzfunktion
Fallbeständig
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur - Tastenanzahl
82
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,25*
€ 560,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,38*
€ 553,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,59*
€ 531,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,23*
€ 517,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,12*
€ 483,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.