Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GBM6X4 Ersatzteil für Tablets Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GBM6X4 Ersatzteil für Tablets Akku
Getac GBM6X4 Ersatzteil für Tablets Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72501224
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GBM6X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
10.7 mm
Gewicht
305 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Getac
Kompatibilität
UX10
Produktfarbe
Grau
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.