Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GCMCKG Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GCMCKG Akkuladegerät AC
Getac GCMCKG Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77868195
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GCMCKG
EAN/GTIN:
     k.A.
Dieses externe Zweifach-Akkuladegerät ist darauf ausgelegt, bis zu zwei primäre Akkus gleichzeitig aufzuladen. Dadurch können Sie die beiden Akkus zusammen aufladen und lagern, wenn sonst nur wenig Platz und Steckdosen zur Verfügung stehen. Das Ladegerät mit zwei Einschüben ist für den Akku mit hoher Kapazität geeignet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
13.05 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
72.5 mm
Gewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,02*
€ 449,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,67*
€ 444,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,60*
€ 416,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,94*
€ 396,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,41*
€ 372,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.