Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GCMCEG Akkuladegerät Tablet-Akku AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GCMCEG Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Getac GCMCEG Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72572859
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GCMCEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
akku tablet
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geeignet für
Tablet-Akku
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
13.05 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
72.5 mm
Gewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 321,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,84*
€ 382,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,02*
€ 373,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,64*
€ 351,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,93*
€ 346,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.