Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama TE7514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama TE7514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE7514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE7514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE7514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE7514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE7514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE7514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE7514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE7514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE7514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
Artikel-Nr.:
     2012-145485
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TE7514MIS-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570122035
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Der TE7514MIS-B1AG von iiyama ist eine hybride, interaktive Lösung, die die Zusammenarbeit im Bildungs- und Unternehmensbereich fördert. Das Großformat-Display ermöglicht es Ihnen, problemlos Anmerkungen in 4K-Auflösung zu bearbeiten und jeden Inhalt auf dem Display von eine Quelle Ihrer Wahl zu steuern.Das PureTouch-IR+ 50-Punkt-Touchscreen mit iiWare 11 (Android 13 OS) bietet Note, Browser, einen Cloud-Drive und die Möglichkeit, relevante Apps per Sideload laden zu können. Dank zusätzlichen USB-C-Anschlüssen können Sie Video-, Audio- und Touch-Signale über einen einzigen Anschluss übertragen, zugleich wird Ihr Gerät mit 100 W Leistung aufgeladen. Sie können sicher sein, dass iiyama für jeden Anspruch an Interaktivität die passende Lösung für Sie bereithält.

Dank dem neuen Android 4K-Interface (iiWare 11) mit Benutzerprofilen für einen einfachen Zugriff auf Ihren Cloud-Drive und Ihr ganz persönliches Menü, wird dieses Display zu einem hochgradig personalisiertem Gerät. Profitieren Sie von der Flexibilität und Klarheit, die das VA-Panel bietet. Es liefert lebendige, detaillierte und qualitativ hochwertige Bilder, die von jedem Sitzpunkt in der Klasse oder im Konferenzraum gesehen werden. Die Anti-Glare-Beschichtung reduziert drastisch die Umgebungsreflexion in Umgebungen mit einer hoher Helligkeit, ohne die Schärfe und Klarheit des Bildes zu beeinträchtigen.

Das hochwertige, integrierte 8-Array-Mikrofon und die leistungsstarken, bidirektionalen Lautsprecher unterstützen perfekt Konferenzkonfigurationen Ihrer Wahl. Ein Touchsensor mit 500Hz Bildwiederholrate dazu bietet eine sehr flüssige und schnelle Touch-Reaktion. Dazu kommt das Display mit zusätzlichen Besonderheiten wie Dual-Palm-Rejection oder antibakterielle Touch-Stifte, um in Umgebungen wo mehrere Benutzer an einem Geät arbeiten, zusätliche Sicherheit zu gewährleisten. Speichern Sie Ihre Notizen und Bildschirminhalte schnell und einfach direkt auf einem externen USB-Speicher, auf dem 64 GB internen Speicher oder einem Cloud-Laufwerk.

Mit der neuen Multi-Screen-Display-Funktion können mehrere Displays angeschlossen und eine beliebige Anzahl verschiedener Apps ausgeführt werden, um z.B zwei oder drei Displays in großen Räumen wie Hörsälen oder großen Konferenzräumen zu integrieren.

Mit den iiyama Share und EShare Apps, sowie dem mitgelieferten WLAN-Modul (OWM002), können Sie Inhalte, die sich beispielsweise auf einem Notebook befinden, direkt auf dem Großformat-Display teilen, streamen und bearbeiten.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
435 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
VA
Touchscreen Technologie
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
50
Multi-Touch
Ja
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
5000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.43 x 0.43 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1650 x 928 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
189.3 cm
Horizontaler Scanbereich
30 - 135 kHz
Oberflächenhärte
7H
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Eingabestift
Ja
Anzahl der Stylus-Stifte
4
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, USB
Montageset
Ja
WLAN-Modul enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1709 mm
Display Tiefe
86 mm
Display Höhe
1031 mm
Displaygewicht
51500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1863 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
1148 mm
Paketgewicht
60800 g
Leistungen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Stifttyp
Passiver Stift
Schreibgeräte
Finger, Passiver Stift
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
209 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
RMS-Leistung
18 W
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A76+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
8 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell
Mali G610 MC4
Interne Speicherkapazität
64 GB
Installiertes Betriebssystem
Android
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
41 mm
Rahmenbreite (Seite)
16.5 mm
Rahmenbreite (oben)
16.5 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Positionierungsgenauigkeit
1 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
6
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.373,41*
€ 1.462,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.419,49*
€ 1.506,18*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.435,76*
€ 1.520,45*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.441,53*
€ 1.535,46*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.450,82*
€ 1.536,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,33*
€ 1.740,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.432,49*
€ 1.704,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,08*
€ 1.674,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.373,41*
€ 1.634,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50-525BL1
ab € 166,39*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1950E
ab € 365,20*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL55-875BL1
ab € 505,97*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-550BL18
ab € 37,69*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40S-850BL18
ab € 133,23*
Zubehör
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 481,82*
Zubehör
Iiyama
MD WM8060
ab € 111,67*
Zubehör
Iiyama
OPC51104BC-1
ab € 402,39*
Zubehör
Iiyama
OPC51201CC-1
ab € 564,98*
Zubehör
Iiyama
WP D001HU
ab € 143,91*
Zubehör
Iiyama
WP D002C
ab € 160,72*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 312,85*
Zubehör
Iiyama
MD-WLIFT2031-W1
ab € 479,72*
Zubehör
Iiyama
OPC51204BC-1
ab € 440,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.