Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon PCES-SA4X4 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon PCES-SA4X4 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Axagon PCES-SA4X4 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Axagon PCES-SA4X4 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Axagon PCES-SA4X4 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Axagon PCES-SA4X4 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Axagon PCES-SA4X4 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Axagon PCES-SA4X4 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107731320
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     PCES-SA4X4
EAN/GTIN:
     8595247906977
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
SATA Karte
PCI-Express Controller AXAGON PCES-SA4X4 erweitert den Desktop-PC um vier SATA III Anschlüsse mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 6Gb/s.

Mit einem ASMedia Chipsatz bestückte Karte bietet nicht nur Unterstützung von SATA 3.0 Spezifikation, sondern auch von anderen SATA-Technologien wie Hot-Plug, Native Command Queue (NCQ), TRIM oder Port Multiplier. Einfache Installation, ohne dass in den meisten Betriebssystemen Treiber installiert werden müssen.

Die mitgelieferte Low Profile Blende ermöglicht den Einbau des Controllers in Standard- und auch Low Profile PC-Gehäuse.

Eingang:
• PCI-Express 3.0 Schnittstelle, kompatibel mit PCI-Express 1.0a / 1.1 / 2.0 / 2.1.
• Anzahl von Leitungen 2-Lane (x2) Lines, kompatibel mit x4 / x8 / x16 PCIe Slots.
• Durchlässigkeit von 2-Lane PCI-Express 3.0 Bus bis zu 4 GB/s.

Ausgang:
• 4x unabhängiger Serial ATA Port, Standard SATA III 6G.
• 4x interner 7-Pin SATA-Datenstecker.
• Unterstützung von allen SATA I / SATA II / SATA III optischen Laufwerken, SSDs und Festplatten aller Kapazitäten.

Weitere Eigenschaften:
• Volle Plug-and-Play-Unterstützung.
• Entspricht der Spezifikation für Serial ATA 3.0 (SATA/600), Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gb/s (600 MB/s).
• Entspricht der Spezifikation für Serial ATA 2.0 (SATA/300), Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 3 Gb/s (300 MB/s).
• Entspricht der Spezifikation für Serial ATA 1.0 (SATA/150), Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.5 Gb/s (150 MB/s).
• Entspricht der Serial ATA AHCI (Advanced Host Controller Interface) Spezifikation Revision 1.4.
• Hot-Plug-Unterstützung für Anschluss und Abschaltung von laufenden SATA-Geräten.
• Unterstützung von Native Command Queuing (NCQ).
• Unterstützung von TRIM-Funktion für SSD-Festplatten.
• Unterstützung von Multiplier Command Based Switching Port.
• Boot-Unterstützung von der angeschlossenen Festplatte inkl. Zusammenarbeit mit dem BIOS/UEFI des Computer-Motherboards.
• 4x LED zur Anzeige der Aktivität der angeschlossenen Festplatten.
• Vier 2-Pin Buchsen für Anschluss von der HDD-LEDs des Computergehäuses.
• Einsatz vom Chipsatz ASMedia ASM1164.

Unterstützte OS:
• MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 und neuer, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 und neuer (Unterstützung von allen 32- sowie 64-Bit-Versionen von OS Windows), Linux mit dem Kern 2.6.x und höher.

Die Verpackung enthält:
• PCI-Express Controller mit Standard Blende,
• Low Profile Blende,
• mehrsprachige Bedienungsanleitung CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,
• in einer Kartonschachtel verpackt.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Einfache Installation
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
79 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Männlich
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
SATA Revision
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
4
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
4 Gbit/s
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: sata controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.