Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 5172 Prospektständer 2 Regale Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 5172 Prospektständer 2 Regale Holz
PaperFlow 5172 Prospektständer 2 Regale Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98277354
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     5172
EAN/GTIN:
     3660141200935
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
4800 g
Zertifizierung
CE
Technische Details
Anzahl der Regale
2 Regale
Produktfarbe
Holz
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
513D
ab € 95,30*
Sonstiges
Paperflow
513S
ab € 79,20*
Sonstiges
Paperflow
5132
ab € 23,07*
Sonstiges
Paperflow
5135
ab € 11,95*
Sonstiges
Paperflow
517D
ab € 114,48*
Sonstiges
Paperflow
517S
ab € 98,46*
Sonstiges
Paperflow
5175
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.