Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 513D Prospektständer 7 Regale Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 513D Prospektständer 7 Regale Holz
PaperFlow 513D Prospektständer 7 Regale Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85265174
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     513D
EAN/GTIN:
     3660141200881
Suchbegriffe:
Drahtregal
Gitterregal
Stahldrahtregal
Grund-Regal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
2050 mm
Gewicht
19000 g
Zertifizierung
CE
Technische Details
Anzahl der Regale
7 Regale
Produktfarbe
Holz
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
513S
ab € 78,85*
Sonstiges
Paperflow
5172
ab € 30,03*
Sonstiges
Paperflow
5132
ab € 23,22*
Sonstiges
Paperflow
5135
ab € 12,62*
Sonstiges
Paperflow
517D
ab € 114,27*
Sonstiges
Paperflow
517S
ab € 98,46*
Sonstiges
Paperflow
5175
ab € 19,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.