Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow K605171 Prospektständer Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow K605171 Prospektständer Mehrfarbig
PaperFlow K605171 Prospektständer Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85259620
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     517S
EAN/GTIN:
     3660141200928
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Drahtregal
Gitterregal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
2050 mm
Gewicht
19200 g
Zertifizierung
CE
Technische Details
Produktfarbe
Mehrfarbig
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
513D
ab € 95,36*
Sonstiges
Paperflow
513S
ab € 79,11*
Sonstiges
Paperflow
5172
ab € 29,93*
Sonstiges
Paperflow
5132
ab € 23,02*
Sonstiges
Paperflow
5135
ab € 12,63*
Sonstiges
Paperflow
517D
ab € 114,25*
Sonstiges
Paperflow
5175
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.