Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow K605170 Prospektständer Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow K605170 Prospektständer Mehrfarbig
PaperFlow K605170 Prospektständer Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85265013
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     517D
EAN/GTIN:
     3660141200911
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
2050 mm
Gewicht
23000 g
Zertifizierung
CE
Technische Details
Produktfarbe
Mehrfarbig
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
513D
ab € 95,27*
Sonstiges
Paperflow
513S
ab € 78,85*
Sonstiges
Paperflow
5172
ab € 30,03*
Sonstiges
Paperflow
5132
ab € 23,22*
Sonstiges
Paperflow
5135
ab € 12,62*
Sonstiges
Paperflow
517S
ab € 98,46*
Sonstiges
Paperflow
5175
ab € 19,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.