Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 43347E Kassenrolle 10 Stück(e) 55 g/m² 60 mm 44 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta 43347E Kassenrolle 10 Stück(e) 55 g/m² 60 mm 44 m
Exacompta 43347E Kassenrolle 10 Stück(e) 55 g/m² 60 mm 44 m
Exacompta 43347E Kassenrolle 10 Stück(e) 55 g/m² 60 mm 44 m
Exacompta 43347E Kassenrolle 10 Stück(e) 55 g/m² 60 mm 44 m
Exacompta 43347E Kassenrolle 10 Stück(e) 55 g/m² 60 mm 44 m
Artikel-Nr.:
     505-8702237
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     43347E
EAN/GTIN:
     3130631433476
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Rollenlänge
44 m
Merkmale
Druckmediengewicht
55 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,93*
€ 1,54*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 11,03*
€ 16,97*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
43818E
ab € 17,62*
Sonstiges
Exacompta
40753E
ab € 4,19*
Sonstiges
Exacompta
40754E
ab € 5,73*
Sonstiges
Exacompta
43824E
ab € 12,89*
Sonstiges
Exacompta
43828E
ab € 9,05*
Sonstiges
Exacompta
43642E
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.