Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Additionsrollen Thermopapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta Additionsrollen Thermopapier
Exacompta Additionsrollen Thermopapier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100271280
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     43642E
EAN/GTIN:
     3130631436422
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Kleine Rolle: Breite 57mm und 30mm im Durchmesser. Länge (+ oder - 2m) 9m. Standardkern von 12mm. Für alle Kartenterminals. Garantiert phenolfreies Papier, d.h. ohne Bisphenol A, gemäß der europäischen Verordnung, welche die Verwendung ab Januar 2020 verbietet, aber auch ohne Bisphenol S. Die Angabe ohne Phenol ist auf der Rückseite des Papiers aufgedruckt. Das hochsensible Papier garantiert eine gute Lesbarkeit des Drucks. Mit Warnhinweis am Ende der Rolle. Französische Herstellung. 6 Schachteln zu je 10 Rollen (2 Sätze zu je 5 Rollen). Die Lagerung in der Schachtel ist ein perfekter Schutz gegen Lichteinflüsse. Die Verpackung in der Box ermöglicht eine gute Lagerung der Rolle. So laufen diese beim Kontakt mit Licht, selbst bei künstlichem, nicht schwarz an.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
264 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
4132 g
Menge pro Behälter
120 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Höhe
30 mm
Durchmesser
30 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
43818E
ab € 17,62*
Sonstiges
Exacompta
40753E
ab € 4,19*
Sonstiges
Exacompta
40754E
ab € 5,73*
Sonstiges
Exacompta
43347E
ab € 0,93*
Sonstiges
Exacompta
43824E
ab € 12,89*
Sonstiges
Exacompta
43828E
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.