Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 40754E Kassenrolle 30 Stück(e) 55 g/m² 46 mm 24 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 40754E Kassenrolle 30 Stück(e) 55 g/m² 46 mm 24 m
Exacompta 40754E Kassenrolle 30 Stück(e) 55 g/m² 46 mm 24 m
Exacompta 40754E Kassenrolle 30 Stück(e) 55 g/m² 46 mm 24 m
Exacompta 40754E Kassenrolle 30 Stück(e) 55 g/m² 46 mm 24 m
Exacompta 40754E Kassenrolle 30 Stück(e) 55 g/m² 46 mm 24 m
Exacompta 40754E Kassenrolle 30 Stück(e) 55 g/m² 46 mm 24 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100271516
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40754E
EAN/GTIN:
     3130631407545
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Rollenlänge
24 m
Merkmale
Druckmediengewicht
55 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,20*
€ 9,758
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
43818E
ab € 17,67*
Sonstiges
Exacompta
40753E
ab € 4,15*
Sonstiges
Exacompta
43347E
ab € 0,94*
Sonstiges
Exacompta
43824E
ab € 12,90*
Sonstiges
Exacompta
43828E
ab € 9,03*
Sonstiges
Exacompta
43642E
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.