Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 43824E Kassenrolle 10 Stück(e) 55 g/m² 80 mm 60 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 43824E Kassenrolle 10 Stück(e) 55 g/m² 80 mm 60 m
Exacompta 43824E Kassenrolle 10 Stück(e) 55 g/m² 80 mm 60 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97326554
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     43824E
EAN/GTIN:
     3130631438242
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Rollenlänge
60 m
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Merkmale
Druckmediengewicht
55 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,361* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,70*
€ 23,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 17,09*
€ 20,3371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DNP
S7000999
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.