Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 57x60mm x 44m oPhe (10) für Kartenzahlung und Kassensysteme


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/exc43347e_a01.jpg
images/web_details/exc43347e_a01.jpg
images/web_details/exc43347e_a02.jpg
images/web_details/exc43347e_a03.jpg
images/web_details/exc43347e_a04.jpg
images/web_details/exc43347e_a05.jpg
images/web_details/exc43347e_a06.jpg
Artikel-Nr.:
     273-EXC43347E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     43347E
EAN/GTIN:
     3130631433476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Die Thermorolle für Kassen und Kartenzahlung ist phenolfrei und mit einem Standardkern von 12mm für alle Bezahl- und/oder Kartenterminals geeignet, die das Format 57x60 akzeptieren. Das Papier ist garantiert phenolfrei, d.h. ohne Bisphenol A, aber auch ohne Bisphenol S. Die Angabe ohne Phenol ist auf der Rückseite des Papiers aufgedruckt. Das hochsensible Papier garantiert eine gute Lesbarkeit des Drucks. Die Lagerung in der Schachtel ist ein perfekter Schutz gegen Lichteinflüsse. So laufen die Rollen bei Kontakt mit Licht, selbst künstlichem Licht, nicht schwarz an. Warnung vor dem Ende der Rolle.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
57 x 60 mm x 44 m
Ausführung:
Kartenzahlung + Kassen
Anreißer (Online):
Thermorolle, phenolfrei, 57 x 60 mm x 44 m
Aufzählung (Online):
phenolfrei 12 mm Standardkern für alle Bezahl- und/oder Kartenterminals, die das Format 57x60 akzeptieren Angabe ohne Phenol auf der Rückseite hochsensibles Papier für gute Lesbarkeit des Drucks perfekter Schutz gegen Lichteinflüsse durch Lagerung in der Pappschachtel durch Pappschachtel laufen Rollen bei Kontakt mit Licht, selbst künstlichem Licht, nicht schwarz an Warnung vor dem Ende der Rolle
Kurzbeschreibung (Online):
Thermorolle, phenolfrei, für Kartenzahlung und Kassensysteme, 57 x 60 mm x 44 m, 10 Rollen
Langbeschreibung (Online):
Die Thermorolle für Kassen und Kartenzahlung ist phenolfrei und mit einem Standardkern von 12mm für alle Bezahl- und/oder Kartenterminals geeignet, die das Format 57x60 akzeptieren. Das Papier ist garantiert phenolfrei, d.h. ohne Bisphenol A, aber auch ohne Bisphenol S. Die Angabe ohne Phenol ist auf der Rückseite des Papiers aufgedruckt. Das hochsensible Papier garantiert eine gute Lesbarkeit des Drucks. Die Lagerung in der Schachtel ist ein perfekter Schutz gegen Lichteinflüsse. So laufen die Rollen bei Kontakt mit Licht, selbst künstlichem Licht, nicht schwarz an. Warnung vor dem Ende der Rolle.
Ursprungsland:
FR
Grundpreis Inhalt:
440.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, exacompta additionsrollen, additionsrollen, thermokassenrolle 44m, Thermokassenrolle, Kassenrolle, Kassenpapierrolle, Rechnerrolle, Rechenpapierrolle, Registrierkassenrolle, Registrierrolle, Bon, Kassenbon, Bonrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 1,54*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,81*
€ 16,56*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,56*
€ 19,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,20*
€ 16,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,081* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
43818E
ab € 17,58*
Sonstiges
Exacompta
40753E
ab € 4,16*
Sonstiges
Exacompta
40754E
ab € 5,70*
Sonstiges
Exacompta
43824E
ab € 12,89*
Sonstiges
Exacompta
43828E
ab € 9,07*
Sonstiges
Exacompta
43642E
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.