Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 2.0m USB 3.0 A USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 2.0m USB 3.0 A USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A
DeLOCK 2.0m USB 3.0 A USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9566275
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82753
EAN/GTIN:
     4043619827534
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung stecker a buchse a...
usb verlängerung
Dieses hochwertige USB Verlängerungskabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und unterstützt eine schnellere Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s (Super Speed). Es kann weiterhin zum Anschluss Ihrer bisherigen USB Geräte verwendet werden, da der USB 3.0-A Stecker kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist. Der höhere Querschnitt der Strom- und Datenleitungen gewährleistet eine zuverlässige Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrem Computer. Optisch überzeugt das Kabel vor allem durch seine edlen Metallgehäuse sowie goldbeschichteten Anschlüsse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: delock usb verlängerung
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83121
ab € 2,82*
Zubehör
Delock
82757
ab € 7,24*
Zubehör
Delock
82754
ab € 10,39*
Zubehör
Delock
82273
ab € 2,01*
Zubehör
Delock
82909
ab € 4,98*
Zubehör
Delock
83104
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.