Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.5m USB 3.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.5m USB 3.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A Blau
DeLOCK 0.5m USB 3.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14707592
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83121
EAN/GTIN:
     4043619831210
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel typ a/a
Dieses USB Kabel entspricht dem USB 3.0 Standard und unterstützt eine schnellere Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s (Super Speed). Der USB-A Stecker ist zudem kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1, so dass Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden können. Der höhere Querschnitt der Strom- und Datenleitungen gewährleistet eine zuverlässige Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrem Computer.

Technische Daten:
- USB 3.0 Spezifikation;
- Anschlüsse USB 3.0;
- Datentransferrate bis zu 5Gbps (Super Speed);
- Kompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1;
- Kabellänge: 0,5 m.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
USB-Stecker
USB Typ-A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel a buchse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83177
ab € 1,74*
Zubehör
Delock
82753
ab € 6,93*
Zubehör
Delock
82761
ab € 7,23*
Zubehör
Delock
83176
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.