| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-12249795 Herst.-Nr.: 83104 EAN/GTIN: 4043619831043 |
| |
|
| | |
| Mit diesem gewinkelten USB micro Kabel von Delock können Sie den USB 2.0-A Stecker Ihres Gerätes in einen USB micro-B Stecker umwandeln. Somit können Sie z.B. HDDs, Speichersticks etc. mit Standard USB Anschluss an Handys, Smartphones, Tablet-PCs etc. mit OTG Unterstützung. Die OTG Funktion ermöglicht eine direkte Datenübertragung zwischen Ihrem Mobilgerät und dem USB Gerät, ohne Verbindung zu einem Computer. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.11 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | Micro-USB B | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb kabel delock usb2.0 typ a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| |