Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S46 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95650389
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO ADAPTOR S46 BK
EAN/GTIN:
     4719856250205
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
464 mm
Gewicht
1.37 g
Innenmaße (B x T x H)
241 x 160 x 312 mm
Volumen (l)
18 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
241 x 17 x 441 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester, Polyurethan
Markenkompatibilität
Jede Marke
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Notebooks
15 "
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Tablets
15 "
Seitentasche
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.