Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO ADAPTOR S41 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard VEO ADAPTOR S41 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S41 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S41 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S41 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S41 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S41 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S41 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard VEO ADAPTOR S41 BK Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95650376
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO ADAPTOR S41 BK
EAN/GTIN:
     4719856250168
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
419 mm
Gewicht
1.15 g
Innenmaße (B x T x H)
200 x 149 x 279 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester, Polyurethan
Markenkompatibilität
Jede Marke
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Notebooks
11 Zoll
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Tablets
11 Zoll
Seitentasche
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.