Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR S46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95650368
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO ADAPTOR S46 GY
EAN/GTIN:
     4719856250212
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
464 mm
Gewicht
1360 g
Innenmaße (B x T x H)
241 x 160 x 312 mm
Volumen (l)
18 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
241 x 17 x 441 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester, Polyurethan
Markenkompatibilität
Jede Marke
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Notebooks
15 "
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Tablets
15 "
Seitentasche
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.