| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-95650364 Herst.-Nr.: VEO ADAPTOR R44 BK EAN/GTIN: 4719856250182 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Regenabdeckung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 259 mm | | Tiefe | 220 mm | | Höhe | 449 mm | | Gewicht | 1250 g | | Innenmaße (B x T x H) | 220 x 160 x 431 mm | | Volumen (l) | 16 l | Merkmale | Etui-Typ | Rucksack | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polyester, Polyurethan | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Notebook-Gehäuse | Ja | | Maximale Bildschirmgröße des Notebooks | 13 Zoll | | Seitentasche | Ja | | Schutzfunktion | Wasserfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Regenschutz für Rucksäcke, Rucksackregenschutz, Rucksackschutzhülle, Schutzhülle für Rucksäcke, kamerakoffer vanguard, regenschutz für rucksäcke, kameratasche schwarz |
| | |
| |