Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R48 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95650363
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO ADAPTOR R48 GY
EAN/GTIN:
     4719856250236
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
289 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
1450 g
Innenmaße (B x T x H)
261 x 160 x 480 mm
Volumen (l)
20 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
261 x 17 x 381 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester, Polyurethan
Markenkompatibilität
Jede Marke
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Notebooks
16 "
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Tablets
16 "
Seitentasche
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.