Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ADAPTOR R44 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95650360
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO ADAPTOR R44 GY
EAN/GTIN:
     4719856250199
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
259 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
449 mm
Gewicht
1250 g
Innenmaße (B x T x H)
220 x 160 x 431 mm
Volumen (l)
16 l
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester, Polyurethan
Markenkompatibilität
Jede Marke
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Notebooks
13 "
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Tablets
13 "
Seitentasche
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.