Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU UH45705 35 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU UH45705 35 ml
UHU UH45705 35 ml
UHU UH45705 35 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9531132
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Lösungsmittelfreier 2K-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis für besonders schnelle Klebungen auf kleinen Flächen. Die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 2 Minuten, Handfestigkeit wird nach 5 Minuten erreicht. Die Endfestigkeit liegt bei 8 N/mm². Die Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Geeignet für Materialien
Keramiken, Beton, Fiberglas, Glas, Metall, Kunststoff, Porzellan, Gummi, Stein, Holz
Geeignet für Keramik
Ja
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Glasfaser
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Porzellan
Ja
Geeignet für Gummi
Ja
Geeignet für Stein
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
RoHS, REACH
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
35 ml
Leistungen
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 80 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.