Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-SW-20 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-SW-20 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-20 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-20 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92825391
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-SW-20
EAN/GTIN:
     5901720136695
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Akyga® AK-SW-20 ist ein Ladegerät für Samsung Gear Fit (SM-R350) Bänder. Die kleine Größe, starke Haken und gute Qualität 5 Federstifte machen es zu einem idealen Ersatz für die ursprüngliche Version des Adapters. Das robuste Design garantiert eine sichere Verbindung während des Ladevorgangs. Dies schützt Ihre Uhr vor versehentlichem Lösen, wodurch der Ladevorgang unterbrochen werden könnte. Außerdem verfügt die Ladeschale über eine universelle Micro-USB-Buchse. Damit können Sie nicht nur die Länge des Kabels nach Ihren Bedürfnissen wählen, sondern auch die Stromquelle frei wechseln. Dies kann sowohl ein Netzgerät mit integriertem Kabel als auch ein Laptop sein. Das Ladegerät verfügt nicht über ein Netzkabel.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartwatch
Energiequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-SW-01
ab € 4,82*
Zubehör
akyga
AK-SW-02
ab € 4,89*
Zubehör
akyga
AK-SW-03
ab € 3,42*
Zubehör
akyga
AK-SW-04
ab € 3,71*
Zubehör
akyga
AK-SW-05
ab € 4,82*
Zubehör
akyga
AK-SW-07
ab € 4,82*
Zubehör
akyga
AK-SW-08
ab € 4,82*
Zubehör
akyga
AK-SW-09
ab € 9,46*
Zubehör
akyga
AK-SW-10
ab € 10,84*
Zubehör
akyga
AK-SW-11
ab € 1,20*
Zubehör
akyga
AK-SW-12
ab € 1,20*
Zubehör
akyga
AK-SW-13
ab € 1,67*
Zubehör
akyga
AK-SW-14
ab € 2,24*
Zubehör
akyga
AK-SW-15
ab € 5,40*
Zubehör
akyga
AK-SW-16
ab € 4,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.