| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-92821735 Herst.-Nr.: AK-SW-13 EAN/GTIN: 5901720136626 |
| |
|
| | |
| Adapter Akyga® AK-SW-13 wurde für Besitzer von Xiaomi Mi Band 4 erstellt. Oft passiert es, etwas zu verlieren oder einfach zu beschädigen. Dann stellt sich heraus, dass es notwendig ist, fehlendes Zubehör zu kaufen, um Ihr Gerät weiterhin voll nutzen zu können. In dieser Situation ist eine gute Lösung der Adapter AK-SW-13, der der Originalversion des Ladegeräts für Xiaomi Smartbands in nichts nachsteht. Er verfügt über ein 20 cm langes Kabel mit einem USB-Stecker, mit dem Sie den Adapter an jede Stromquelle anschließen können, die mit einem USB-Anschluss ausgestattet ist. Dies kann entweder ein AC-Adapter, eine Powerbank oder ein Computer sein. Die einzigen Anforderungen, die die Quelle erfüllen muss, sind die Leistungsparameter von 5 V / 700 mA. Darüber hinaus verfügt der Adapter über zwei gefederte Stifte, die dafür sorgen, dass die Ladeuhr immer mit der richtigen Kraft anliegt. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 1 A | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 0.2 m | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Smartwatch | | Energiequelle | USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, Uhrenarmband, uhrenarmband, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |