Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-SW-10 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-SW-10 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-10 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-10 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-10 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92820452
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-SW-10
EAN/GTIN:
     5901720136596
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Smartphone Dockingstation
Smartphone Ladestation
Die Akyga® AK-SW-10 Ladestation wurde für Samsung Smartwatches entwickelt. Sie hat eine speziell konturierte Form, die einen perfekten Sitz der Smartwatch auf der kabellosen Ladefläche gewährleistet. Darüber hinaus ist der vertikale Teil der Ladestation mit Magneten ausgestattet, die dafür sorgen, dass die Uhr während des Ladevorgangs in der richtigen Position bleibt. Dadurch wird ein Verrutschen der Smartwatch verhindert und sie ist somit gegen ein versehentliches Ablegen von der Station geschützt. Ein unbestrittener Vorteil der Ladestation ist die hochwertige Verarbeitung. An der Unterseite des Ständers befindet sich ein rutschfestes Gummipad. Es erhöht die Griffigkeit des Ständers und verringert gleichzeitig die Gefahr des ungewollten Verrutschens auf der Oberfläche des Schreibtisches oder Tisches. Der obere Teil hat eine griffsympathische Beschichtung, die Ihre Uhr vor Kratzern schützt. Der Ständer hat ein abnehmbares Mikro-USB-USB-Kabel mit einer Länge von 1 m. Diese Lösung ermöglicht es Ihnen, die Länge des angeschlossenen Kabels je nach Bedarf zu ändern. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen der universelle USB-Anschluss die freie Wahl der Stromquelle. Das kann sowohl ein Desktop-Computer, ein Notebook, ein Netzgerät als auch eine Reise-Powerbank sein. An der Vorderseite des Ständers ist eine LED angebracht. Die eingebaute Kontrollleuchte wechselt je nach Ladestatus die Farbe in rot, blau und grün. Passend u.a. für die Gear S2, Gear S3 Frontier, Gear S3 Classic, Galaxy Watch 42 mm und Galaxy Watch 46 mm.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartwatch
Energiequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, mobiltelefon dockingstation, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-SW-01
ab € 4,81*
Zubehör
akyga
AK-SW-02
ab € 4,88*
Zubehör
akyga
AK-SW-03
ab € 3,41*
Zubehör
akyga
AK-SW-04
ab € 3,70*
Zubehör
akyga
AK-SW-05
ab € 4,81*
Zubehör
akyga
AK-SW-07
ab € 4,81*
Zubehör
akyga
AK-SW-08
ab € 4,81*
Zubehör
akyga
AK-SW-09
ab € 9,43*
Zubehör
akyga
AK-SW-11
ab € 1,20*
Zubehör
akyga
AK-SW-12
ab € 1,20*
Zubehör
akyga
AK-SW-13
ab € 1,67*
Zubehör
akyga
AK-SW-14
ab € 2,23*
Zubehör
akyga
AK-SW-15
ab € 5,38*
Zubehör
akyga
AK-SW-16
ab € 4,81*
Zubehör
akyga
AK-SW-17
ab € 4,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.