| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-92823742 Herst.-Nr.: AK-SW-15 EAN/GTIN: 5901720136640 |
| |
|
| | |
| Akyga® AK-SW-15 kabelloses Ladegerät wurde für Besitzer von Apple Watch Smartwatches geschaffen. Mit viel Liebe zum Detail steht der Adapter dem Original in nichts nach. Auch das Farbschema wurde beibehalten, weshalb es sich so perfekt in die Apple-Produkte einfügt. Das Ladegerät verfügt über ein 1 m langes Kabel mit einem USB-Stecker. Dank ihm ist der Anschluss an eine Stromquelle bequem, und die Auswahl der Quelle ist groß. Die einzigen Parameter, die erfüllt werden müssen, um das schnelle Aufladen der Uhr zu genießen, sind 5 V / 700 mA. Außerdem hat das Ladegerät einen in den Ständer eingebauten Magneten, der dafür sorgt, dass die Uhr einfach an der richtigen Stelle landet und sich während des Ladens nicht ablöst. Passt zu den Modellen: Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 2, Apple Watch Series 1, Apple Watch 1st Generation. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 1 A | Design | Produktfarbe | Weiß | | Kabellänge | 1 m | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Smartwatch | | Energiequelle | USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |