| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-92648778 Herst.-Nr.: AK-SW-04 EAN/GTIN: 5901720136534 |
| |
|
| | |
| Der Akyga® Adapter AK-SW-04 dient zum Aufladen von Huawei Smartbands. Im Gegensatz zur Originalversion verfügt er über ein flaches 10 cm langes Kabel, das mit einem USB-Stecker abgeschlossen ist. Dadurch können Sie Ihre Smartwatch bequem an jeden Ladeanschluss anschließen, sei es am Laptop, am Netzteil oder an einer Powerbank. Die einzige Voraussetzung, die die Stromquelle erfüllen muss, sind die Parameter 5 V / 1 A. Außerdem verfügt der Adapter über gefederte Stifte, so dass Sie sicher sein können, dass Ihr Smartband perfekt in die Kontakte passt und somit eine stabile Verbindung während des Ladevorgangs gewährleistet ist. Passt u.a. zu: Huawei Band 5 Sport, Huawei Band 4 Running und Huawei Band 4e. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 1 A | Sonstige Funktionen | USB-Version | USB 2.0 | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 0.1 m | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Smartwatch | | Energiequelle | USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |