Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12458 Abfallbeutel 120 l Blau 50 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 12458 Abfallbeutel 120 l Blau 50 Stück(e)
Papstar 12458 Abfallbeutel 120 l Blau 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2909-4002911224588
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12458
EAN/GTIN:
     4002911124581
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke auf Rolle - aus HDPE-Folie - Stärke: 18 my - Abmessungen: 110 x 70 cm - Füllinhalt: 120 Liter - Farbe: blau - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1100 mm
Breite
700 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
120 l
Produktfarbe
Blau
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,00*
€ 7,00*
9 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 7,60*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,32*
€ 9,88*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,76*
€ 30,13*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 21,14*
€ 31,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
19530
ab € 2,66*
Sonstiges
PAPSTAR
19531
ab € 2,663*
Sonstiges
PAPSTAR
19533
ab € 2,66*
Sonstiges
PAPSTAR
19544
ab € 2,31*
Sonstiges
Weita
PAP12126
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.