Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weita PAP12126 Abfallbeutel 240 l Schwarz 5 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weita PAP12126 Abfallbeutel 240 l Schwarz 5 Stück(e)
Weita PAP12126 Abfallbeutel 240 l Schwarz 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101675584
Hersteller:
     Weita
Herst.-Nr.:
     PAP12126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
1250 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
240 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Low Density Polyethylene (LDPE)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12458
ab € 5,42*
Sonstiges
PAPSTAR
19530
ab € 2,66*
Sonstiges
PAPSTAR
19531
ab € 2,673*
Sonstiges
PAPSTAR
19533
ab € 2,66*
Sonstiges
PAPSTAR
19544
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.