Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-683 Herst.-Nr.: 19531 EAN/GTIN: 4002911195314 |
| |
|
| | |
| Müllsäcke auf Rolle - aus HDPE-Folie - Stärke: 20 my - Abmessungen: 110 x 70 cm - Füllinhalt: 120 Liter - Farbe: transparent Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 1100 mm | | Breite | 700 mm | Merkmale | Fassungsvermögen | 120 l | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Hart-Polyethylen (HDPE) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 20 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,62* | € 3,77* | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,373* | € 3,8025* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,30* | € 5,07* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,04* | € 5,62* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 5,22* | € 6,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1448* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 75,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|