Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Müllsäcke, HDPE 120 l 110 cm x 70 cm blau von PAPSTAR Müllsäcke auf Rolle,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
50 Müllsäcke, HDPE 120 l 110 cm x 70 cm blau von PAPSTAR Müllsäcke auf Rolle,
50 Müllsäcke, HDPE 120 l 110 cm x 70 cm blau von PAPSTAR Müllsäcke auf Rolle,
Artikel-Nr.:
     2813-374-1794
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12458
EAN/GTIN:
     4002911124581
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

50 Müllsäcke, HDPE 120 l 110 cm x 70 cm blau von PAPSTAR
Müllsäcke auf Rolle, aus HDPE-Folie, Stärke: 18 my, Abmessungen: 110 x 70 cm, Füllinhalt: 120 Liter, Farbe: blau, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
12 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
1.28 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
4
€ 4,99*
ab € 7,00*
€ 7,00*
Lager 2813
100
4
€ 4,95*
ab € 5,42*
€ 7,63*
1
€ 5,50*
ab € 6,35*
€ 9,86*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 21,16*
€ 31,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 30,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
19530
ab € 2,66*
Sonstiges
PAPSTAR
19531
ab € 2,673*
Sonstiges
PAPSTAR
19533
ab € 2,64*
Sonstiges
Weita
PAP12126
ab € 2,13*
Sonstiges
Weita
PAP19544
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.