Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Müllsäcke, 120 Liter, 110 x 70 cm, 18 my, blau, 4 x


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Müllsäcke, 120 Liter, 110 x 70 cm, 18 my, blau, 4 x
Papstar Müllsäcke, 120 Liter, 110 x 70 cm, 18 my, blau, 4 x
Artikel-Nr.:
     388-40380E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12458
EAN/GTIN:
     4002911224588
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Professionelle Helfer für Haushalt, Betrieb und Gastronomie

- ideal für Rollcontainer und Sperrmüll
- wasserdicht, reißfest
- 100 % recyclingfähig
- HDPE-Folie (18 my)
- 4 Rollen à 50 Beutel
Füllmenge: 120 Liter
Anwendungsbereich: Container
Farbe: blau
Breite: 70,0 cm
Länge: 110 cm
Material: HDPE-Folie
Stärke: 18 my

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
4
€ 4,99*
ab € 7,00*
€ 7,00*
10 Tage
100
4
€ 4,95*
ab € 5,42*
€ 7,63*
1
€ 5,50*
ab € 6,35*
€ 9,86*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 21,16*
€ 31,37*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,37*
€ 37,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,70*
€ 34,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,95*
€ 33,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,04*
€ 32,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,20*
€ 31,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,16*
€ 25,18
pro Packung
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
19530
ab € 2,66*
Sonstiges
PAPSTAR
19531
ab € 2,673*
Sonstiges
PAPSTAR
19533
ab € 2,64*
Sonstiges
Weita
PAP12126
ab € 2,13*
Sonstiges
Weita
PAP19544
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.