Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lowepro Flipside Backpack 400 AW III Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lowepro Flipside Backpack 400 AW III Rucksack Schwarz
Lowepro Flipside Backpack 400 AW III Rucksack Schwarz
Lowepro Flipside Backpack 400 AW III Rucksack Schwarz
Lowepro Flipside Backpack 400 AW III Rucksack Schwarz
Lowepro Flipside Backpack 400 AW III Rucksack Schwarz
Lowepro Flipside Backpack 400 AW III Rucksack Schwarz
Lowepro Flipside Backpack 400 AW III Rucksack Schwarz
Lowepro Flipside Backpack 400 AW III Rucksack Schwarz
Lowepro Flipside Backpack 400 AW III Rucksack Schwarz
Lowepro Flipside Backpack 400 AW III Rucksack Schwarz
Lowepro Flipside Backpack 400 AW III Rucksack Schwarz
Lowepro Flipside Backpack 400 AW III Rucksack Schwarz
Lowepro Flipside Backpack 400 AW III Rucksack Schwarz
Lowepro Flipside Backpack 400 AW III Rucksack Schwarz
Lowepro Flipside Backpack 400 AW III Rucksack Schwarz
Lowepro Flipside Backpack 400 AW III Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92006521
Hersteller:
     Lowepro
Herst.-Nr.:
     LP37352-PWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Der populärste Kamerarucksack von Lowepro wurde überarbeitet für die Wildnis! Beim Flipside 400 AW III sorgen robustes Gewebe und PU-Außenbeschichtung für extreme Langlebigkeit und Schutz vor den Elementen, vor Feuchtigkeit und vor Abrieb. Verbesserter rückwärtiger Zugang für schnellen und einfachen Zugriff auf das Kamerafach, wobei die Ausrüstung auch in rauem Gelände immer geschützt bleibt - einfach abnehmen, hinlegen und den Reißverschluss der Rückenplatte öffnen für vollen Zugriff auf die Ausrüstung. Neuer seitlicher Zugang als weitere Zugriffsöffnung für schnelle Objektivwechsel. Verbesserte 10-mm-Reißverschlüsse von YKK® gleiten noch leichter und stoßfestes Material aus geformtem EVA an der Frontseite schützt die kostbare Ausrüstung noch besser beim Absetzen des Rucksacks. Die Wetterschutzhaube AW Cover™ schützt die Ausrüstung vor Regen, Schnee, Staub und Sand. Genug Raum für spiegellose oder DSLR-Kamera mit Griff und Objektiven oder kompakte Drohne plus kompaktes Stativ, 15-Zoll-Laptop und 10-Zoll-Tablet. Ein vorderes Staufach und ein herausnehmbarer gepolsterter Beutel für Zubehör sind inklusive.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
1700 g
Innenmaße (B x T x H)
280 x 140 x 410 mm
Volumen (l)
20 l
Kamerafach-Abmessungen (B x T x H)
280 x 140 x 410 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
260 x 100 x 360 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Schwarz
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Notebooks
15 Zoll
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.