Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B33-19-434 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Silber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady B33-19-434 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Silber 1 Stück(e)
Brady B33-19-434 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89995685
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     B33-19-434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
500 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Höhe
50.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Etikettengröße
76,2 x 50,8
Material
Polyester
Oberflächentyp
Glanz
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 90 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 500 Pakete (ab € 0,22408* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.