| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88790895 Herst.-Nr.: 5707209479662 EAN/GTIN: 5707209479662 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Anthrazit | | Größe (S/M/L) | 3XL | | Außentasche | Ja | | Innentasche | Ja | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Zertifizierung | Oeko-Tex® Standard 100 EN 1149-3:2004 EN 1149-5:2008 EN 13034 (Type 6) EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1) EN 61482-1-1 (ATPV - 18 cal/cm²) EN 61482-1-2 class 1 EN ISO 11611 - class 1 (A1) | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Trocknen im Wäschetrockner | | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Material | Material | Baumwolle | | Maximale Schrumpfung | 7 % | | Stoffgewicht | 320 g/m² | | Baumwollanteil | 87 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, ESD Arbeitsjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, mascot arbeitsjacke anthrazit, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke grau |
| | |
| |