Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 13609-216-010-L x 4 Jacke Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 13609-216-010-L x 4 Jacke Blau
MASCOT 13609-216-010-L x 4 Jacke Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88766747
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074347292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Chemikalienschutzjacke
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (S/M/L)
L
Taschen für persönliche Utensilien
4 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
1
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
3
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
1 Taschen
Doppelnaht
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Twill/Ripstop.Shrinkage max. 3%.Flourocarbon impregnation is required after each wash to maintain EN 13034 protection
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Kohlenstofffasern, Baumwolle, Modacryl, Polyamid
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
2 %
Stoffgewicht
275 g/m²
Baumwollanteil
39 %
Modacryl-Anteil
55 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.