Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 06609-135-010 Jacke Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 06609-135-010 Jacke Navy
MASCOT 06609-135-010 Jacke Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88760744
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209605887
EAN/GTIN:
     5707209605887
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
3XL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100 EN 1149-3:2004 EN 1149-5:2008 EN 13034 (Type 6) EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1) EN 61482-1-1 (ATPV - 18 cal/cm²) EN 61482-1-2 class 1 EN ISO 11611 - class 1 (A1)
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Canvas structure.Up to 7% shrinkage by 5x industrial washes (ISO 15797) and up to 5% by domestic washes. Wash separately. Flourocarbon impregnation is required after each wash to maintain EN 13034 protection.
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Kohlenstofffasern, Baumwolle, Polyamid
Maximale Schrumpfung
7 %
Stoffgewicht
320 g/m²
Baumwollanteil
87 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.