|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-88757917 Herst.-Nr.: 5707209479686 EAN/GTIN: 5707209479686 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Jacke |  | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter |  | Produkthauptfarbe | Anthrazit |  | Größe (S/M/L) | 4XL |  | Außentasche | Ja |  | Innentasche | Ja |  | Reißverschlusstaschen | Ja |  | Zertifizierung | Oeko-Tex® Standard 100 EN 1149-3:2004 EN 1149-5:2008 EN 13034 (Type 6) EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1) EN 61482-1-1 (ATPV - 18 cal/cm²) EN 61482-1-2 class 1 EN ISO 11611 - class 1 (A1) | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen |  | Anleitung zum Trocknen | Trocknen im Wäschetrockner |  | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln |  | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Material | Material | Baumwolle |  | Maximale Schrumpfung | 7 % |  | Stoffgewicht | 320 g/m² |  | Baumwollanteil | 87 % |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, ESD Arbeitsjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken |
|  |  |
| |