Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 06609-135-18 Jacke Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 06609-135-18 Jacke Anthrazit
MASCOT 06609-135-18 Jacke Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88757300
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209479747
EAN/GTIN:
     5707209479747
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit
Größe (S/M/L)
S
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100 EN 1149-3:2004 EN 1149-5:2008 EN 13034 (Type 6) EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1) EN 61482-1-1 (ATPV - 18 cal/cm²) EN 61482-1-2 class 1 EN ISO 11611 - class 1 (A1)
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Baumwolle
Maximale Schrumpfung
7 %
Stoffgewicht
320 g/m²
Baumwollanteil
87 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.