Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Includeo CM5338 Filterkaffeemaschine CM5338


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Includeo CM5338 Filterkaffeemaschine CM5338
Tefal Includeo CM5338 Filterkaffeemaschine CM5338
Tefal Includeo CM5338 Filterkaffeemaschine CM5338
Tefal Includeo CM5338 Filterkaffeemaschine CM5338
Tefal Includeo CM5338 Filterkaffeemaschine CM5338
Tefal Includeo CM5338 Filterkaffeemaschine CM5338
Tefal Includeo CM5338 Filterkaffeemaschine CM5338
Tefal Includeo CM5338 Filterkaffeemaschine CM5338
Tefal Includeo CM5338 Filterkaffeemaschine CM5338
Tefal Includeo CM5338 Filterkaffeemaschine CM5338
Tefal Includeo CM5338 Filterkaffeemaschine CM5338
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87935543
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     CM533811
EAN/GTIN:
     3045387243418
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Tefal Includeo Filter-Kaffeemaschine: für jedermann geeignet!
Tefal Includeo Filterkaffeemaschine: Für Sie entworfen, für jedermann geeignet
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Maximale Eingangsleistung
1000 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
231 mm
Höhe
345 mm
Gewicht
1850 g
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
268 mm
Verpackungshöhe
366 mm
Paketgewicht
2836 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
15 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Gefäßvolumen
1.25 l
Warmhaltefunktion
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,16*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.