Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 473246 Papiertuch 343 Blätter 120,1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork 473246 Papiertuch 343 Blätter 120,1 m Weiß
Tork 473246 Papiertuch 343 Blätter 120,1 m Weiß
Tork 473246 Papiertuch 343 Blätter 120,1 m Weiß
Tork 473246 Papiertuch 343 Blätter 120,1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     505-6700138
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     473246
EAN/GTIN:
     8710499059015
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Die 1-lagigen Tork Reflex™ Mehrzweck Papierwischtücher sind aufgrund ihrer hohen Festigkeit und Aufnahmefähigkeit ideal für Wischarbeiten und das Abwischen der Hände. Dieses Papier ist kompatibel mit den Tork Mini Reflex™ Innenabrollungsspendern mit Einzelblattentnahme, die sich in die Arbeitsabläufe Ihres Teams integrieren lassen, den Verbrauch reduzieren und das Risiko von Kreuzkontamination minimieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
120.1 m
Länge (mm)
350 mm
Durchmesser
130 mm
Kerndurchmesser
59 mm
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
198 mm
Paketgewicht
7300 g
Merkmale
Blätteranzahl
343 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
1
Lieferumfang
Anzahl
12
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,88*
€ 6,62*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 35,70*
€ 47,16*
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 35,63*
€ 47,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,83*
€ 57,30*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 55,67*
€ 74,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 72 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 79,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
473137
ab € 34,55*
Zubehör
Tork
473167
ab € 32,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.